カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hakko 374」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)

    ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
    長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
  • チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374
  • チューブユニットK 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm) HAKKO(白光)

    チューブユニットK 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm)

    HAKKO(白光)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3035
  • ノズル 1.0mm用 HAKKO(白光)

    ノズル 1.0mm用

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-7676
  • チューブユニットS 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm) HAKKO(白光)

    チューブユニットS 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm)

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種373374
  • チューブユニットT 1.6mm HAKKO(白光)

    チューブユニットT 1.6mm

    HAKKO(白光)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合機種374
  • チューブユニットN スイッチ付 1.2mm HAKKO(白光)

    チューブユニットN スイッチ付 1.2mm

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-7948
  • カッティングブレード HAKKO(白光)

    カッティングブレード

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー373 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
    仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215はんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
  • チューブユニットR 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットR 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    適合機種373374
  • チューブユニット<下から送りタイプ> HAKKO(白光)

    チューブユニット<下から送りタイプ>

    HAKKO(白光)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
  • はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)

    はんだカット機能付供給装置

    HAKKO(白光)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
    セット内容本体・アダプタ・取扱説明書質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)はんだ送り速度(mm/s)27ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
  • 手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)

    手動片手はんだ送りコテ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
    用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
  • 口金 ねじ付き HAKKO(白光)

    口金 ねじ付き

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373/HAKKO 374
  • 送りパイプ組品<下から送りタイプ> HAKKO(白光)

    送りパイプ組品<下から送りタイプ>

    HAKKO(白光)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373/HAKKO 374
  • 送りパイプ組品 0.8mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 0.8mm

    HAKKO(白光)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 送りパイプ組品 HAKKO(白光)

    送りパイプ組品

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合品番HAKKO 373、HAKKO 374
  • 送りパイプ組品 1.0mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.2mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 送りパイプ組品 0.6mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 0.6mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ノズル 0.6mm用 HAKKO(白光)

    ノズル 0.6mm用

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-7674
  • フィーダーペンB 1.2mm-1.6mm HAKKO(白光)

    フィーダーペンB 1.2mm-1.6mm

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-6971
  • ノズル 0.8mm用 HAKKO(白光)

    ノズル 0.8mm用

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-7675
  • ノズル 1.2mm用 HAKKO(白光)

    ノズル 1.2mm用

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-7677
  • フィーダーペンA 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    フィーダーペンA 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-6970
  • 送りパイプ組品 1.6mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.6mm

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • ノズル 1.6mm用 HAKKO(白光)

    ノズル 1.6mm用

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-7678
  • チューブユニットJ 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットJ 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-3034
  • コードブッシュ 907、908、913、914用 HAKKO(白光)

    コードブッシュ 907、908、913、914用

    HAKKO(白光)
    149税込164
    1個
    25日以内出荷
    はんだこて用オプションです。
    用途374用交換部品に。トラスコ品番849-7772摘要907、908、913、914品名コードブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
  • スプリングホース ESP 八興

    スプリングホース ESP

    八興
    169,800税込186,780
    1巻(40m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光

    日動工業
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 超音波はんだ付け装置 USMシリーズ 黒田テクノ

    超音波はんだ付け装置 USMシリーズ

    黒田テクノ
    589,800税込648,780
    1セット
    22日以内出荷
    こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。 フラックスを使用する必要がありません。 特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。 発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
    仕様サンボンダ寸法(mm)発振器:210×235×90質量(kg)発振器:5電源(V)100~240(切替必要)最大出力(W)発振:12最高温度(℃)500周波数(kHz)60チップ径(Φmm)4(標準)アズワン品番1-6859-21CE-対応品