カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「hakko 420」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
    トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • モーター 100-120V HAKKO(白光)

    モーター 100-120V

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
    トラスコ品番848-2982
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191質量(kg)約1.1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
  • はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    欠品中
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • 白光 017 フラックスリムーバー HAKKO(白光)

    白光 017 フラックスリムーバー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ソルダリング後のリペア用途に最適です。 速乾性で、作業効率をアップできます。 低臭気です。 ノンフロンでノンエタンの商品です。
    用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。容量(mL)420主成分炭化水素、アルコール、LPG
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
  • 吸煙・脱臭装置 アズワン

    吸煙・脱臭装置

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    欠品中
    適合機種FR-300
  • マイペン(ウッドバーニング用) HAKKO(白光)

    マイペン(ウッドバーニング用)

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
    用途革製品や木製品の装飾、文字入れにトラスコ品番469-2420セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617全長(mm)95質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ
  • ハッコーFS-150 フラックスリムーバー HAKKO(白光)

    ハッコーFS-150 フラックスリムーバー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。
    用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250
  • ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付 HAKKO(白光)

    ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付

    HAKKO(白光)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。 使いやすい耐蝕コテ先付です。 家庭用コンセントでも可です。
    全長(mm)207質量(kg)0.16電源(V)AC100消費電力(W)30最高温度(℃)420標準こて先501ST-T
  • こて先固定スプリング HAKKO(白光)

    こて先固定スプリング

    HAKKO(白光)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    こて台用オプションです。
    用途634、635、FH-101、FH-200、FH-201用交換部品
  • ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    幅広い袋物のシールに最適。
    トラスコ品番868-2363セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2質量(kg)3.8消費電力(W)260電源AC100V 50/60Hzシール方式溶着外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップアズワン品番1-7921-01プラグ形状平型プラグ
  • 口金ホルダー HAKKO(白光)

    口金ホルダー

    HAKKO(白光)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    HAKKO 907、908、953用こて台。 ※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。
    トラスコ品番849-6967質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×179×115適合品番C1143・C1144・C1145・C1146
  • ワイヤーストリッパー こて部 FT-8004 20V-72W HAKKO(白光)

    ワイヤーストリッパー こて部 FT-8004 20V-72W

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーストリッパーFT-802用のこて部です。
    適合【可能製品】FT-802
  • 吸煙器 goot(太洋電機産業)

    吸煙器

    goot(太洋電機産業)
    109,500税込120,450
    1台
    当日出荷
    空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
    用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
  • 汎用エアエレメント KITACO

    汎用エアエレメント

    KITACO(43件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
    適合汎用寸法(mm)250×300
  • メインフィルター HAKKO(白光)

    メインフィルター

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
    幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
  • 配電盤用ヒーター 八光電機

    配電盤用ヒーター

    八光電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
    材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
  • 切替スイッチ HAKKO(白光)

    切替スイッチ

    HAKKO(白光)
    369税込406
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番849-7736
  • バキュームパイプ調節ツマミ 大 ネジ付 HAKKO(白光)

    バキュームパイプ調節ツマミ 大 ネジ付

    HAKKO(白光)
    399税込439
    1個
    13日以内出荷
    適合HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-803Bトラスコ品番849-7923
  • 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機

    投込みヒーター 鉄シースタイプ

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    型式B型
  • 投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

    八光電機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法A(mm)845寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)420寸法C(mm)190(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)2
  • オイル加熱ユニット 八光電機

    オイル加熱ユニット

    八光電機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
    材質(本体)SPCC(塗装)電圧(V)三相200最高使用圧力(MPa)0.3温度調節範囲(℃)33~120発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)温度ヒューズ139℃(過昇防止)温度調節液膨式サーモスタット寸法ERp1寸法DRp1材質(管体)SGP
  • ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)

    ダクトセット(角型ノズル付き)

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    横から吸煙したいときにおすすめです。
    セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
  • ベンチトップ型フード HAKKO(白光)

    ベンチトップ型フード

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
  • 投込みヒーター 油用鉄 シースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用鉄 シースB 型

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)8.5寸法A(mm)850寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)420寸法C(mm)190(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)2
  • 活性炭排気処理装置 アズワン

    活性炭排気処理装置

    アズワン
    53,900税込59,290
    1セット(9本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
  • ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)

    ダクトセット 丸型ノズル付

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
  • クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    適合633-02/635/FH100質量(g)3
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • フレキフード アズワン

    フレキフード

    アズワン
    31,600税込34,760
    1個
    当日出荷
    局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
  • 活性炭フィルター アズワン

    活性炭フィルター

    アズワン(5件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)3危険物の類別非危険物
  • エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興

    エイトロック継手(袋ナットタイプ)

    八興
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
    材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
  • ソルベントホース 9.5×14 20m 八興

    ソルベントホース 9.5×14 20m

    八興
    22,980税込25,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番441-3539材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)2.2透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • 【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ

    八興
    419税込461
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。