カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 科学研究・開発用品(1)

「hakko 498」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リストストラップ用テスター HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
  • アース線 1M HAKKO(白光)

    アース線 1M

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
  • 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
    セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
  • リストストラップテスター アズワン

    リストストラップテスター

    アズワン
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
    トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25本体寸法(mm)40×35×15電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
  • アズピュア リストストラップテスター テストコード アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップテスター テストコード

    アズピュア(アズワン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-6285アズワン品番1-4289-11
  • リストストラップ用テスター(校正付き) HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター(校正付き)

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
    質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーIIブルーコードありアース線の長さ(m)1.5
  • デジタル静電気探知機 サンハヤト

    デジタル静電気探知機

    サンハヤト(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
    用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
  • フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)

    フットウェアテスター用スタンド

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
    質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
    用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • アズピュア リストストラップテスター アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップテスター

    アズピュア(アズワン)
    10,197税込11,217
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • 静電気測定器 シムコ(SIMCO)

    静電気測定器

    シムコ(SIMCO)
    92,980税込102,278
    1台
    欠品中
    静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
    付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入トラスコ品番436-2624コード長さ(m)(実効)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップテスター SCS

    リストストラップテスター

    SCS
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。
    質量(g)255電源9Vアルカリ乾電池×1(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×33×158測定範囲(Ω)(LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
    トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 静電気測定器 ベッセル

    静電気測定器

    ベッセル
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
    用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)

    八興
    239,800税込263,780
    1巻(20m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン