カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 制御機器(7)
  • 学童・教育用品(1)

「hakko 808」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    769税込846
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
  • こて台 808用 HAKKO(白光)

    こて台 808用

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合808、FR-300トラスコ品番469-2390
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    適合474・475・701・484・808
  • 後ホルダー HAKKO(白光)

    後ホルダー

    HAKKO(白光)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
    用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒーターの目詰まりに。
    適合474・475・701・808種別ヒーター用
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    779税込857
    1個
    当日出荷
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)

    はんだ吸取器交換パーツ

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途FR301用 交換オプション
  • ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.0mm 10本入

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
  • クリーニングドリル HAKKO(白光)

    クリーニングドリル

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm HAKKO(白光)

    ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7579
  • こて部吸引圧力ゲージ HAKKO(白光)

    こて部吸引圧力ゲージ

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FM-2024、FM-204、FM-205、474、475、FR-300、484、808
  • ドリル ノズル1.6mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.6mm 10本入

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
  • ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mm HAKKO(白光)

    ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mm

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7580
  • ドリル ノズル1.3mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.3mm 10本入

    HAKKO(白光)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7581
  • 弁 HAKKO(白光)

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
  • ダイヤフラム HAKKO(白光)

    ダイヤフラム

    HAKKO(白光)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 弁 2枚入 HAKKO(白光)

    弁 2枚入

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1トラスコ品番469-2128
  • ポンプヘッド HAKKO(白光)

    ポンプヘッド

    HAKKO(白光)
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
  • ダイヤフラム 2枚入 HAKKO(白光)

    ダイヤフラム 2枚入

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    適合FM-204、FR-400、FR-410、474、701、484トラスコ品番828-3907
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    8,498税込9,348
    1パック(5枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7248-15
  • Kingbright 880nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 880nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ
    仕様ピーク波長 = 880nmパッケージタイプ = 2012 (0805)放射強度 = 1.5 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = 表面実装指向半値角 = 120°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmレンズ形状 = 長方形LED材質 = GaAlAs最大供給電圧 = 1.6V寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 2012 (0805)放射強度 = 3 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = 表面実装指向半値角 = 120°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmレンズ形状 = 長方形LED材質 = GaAs最大供給電圧 = 1.6VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW VISHAY

    Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 850nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 50mW。放射強度 10mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 60°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。シリーズ SurfLight。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長: 940nm●パッケージタイプ: 2012 (0805)●放射強度: 3 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: 表面実装●指向半値角: 120°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 2×1.25×1.1mm●レンズ形状: 長方形●LED材質: GaAs●最大供給電圧: 1.6V●Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2×1.25×1.1 mm 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 880nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 5.08 x 2.54mm) onsemi

    onsemi 880nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 5.08 x 2.54mm)

    onsemi
    39,980税込43,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 880nm。パッケージタイプ = 側方監視。放射強度 = 16mW/sr。指向半値角 = 50°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 4.44 x 5.08 x 2.54mm。シリーズ = QEE12。LED材質 = AiGaAs。最大供給電圧 = 1.7V
    RoHS指令(10物質対応)対応