カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 安全用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「hakko 900l」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900L用こて先 HAKKO(白光)

    900L用こて先

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • 900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • 900M-T-1C用ヒーターのみA1321 HAKKO(白光)

    900M-T-1C用ヒーターのみA1321

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24消費電力(W)50
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
    適合本体No.984-01、985-01
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)

    PRESTO用交換こて先

    HAKKO(白光)(59件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個ほか
    当日出荷
  • セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)

    セラミックヒーターはんだこて

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
    電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • はんだこて RED HAKKO(白光)

    はんだこて RED

    HAKKO(白光)(86件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
    用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)

    ステーションはんだこて FX-888DX

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • 934用交換用コテ先 HAKKO(白光)

    934用交換用コテ先

    HAKKO(白光)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ交換こて先 アルミ溶射こて先
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷
  • はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)

    はんだこてRED用こて先

    HAKKO(白光)(31件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)20
  • 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
  • 袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)

    袋ナット、保護パイプセット

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
    トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ