カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(21)

「hakko 937」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • 900L用こて先 HAKKO(白光)

    900L用こて先

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • 袋ナット HAKKO(白光)

    袋ナット

    HAKKO(白光)
    96税込106
    1個
    欠品中
  • グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    グット ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
    用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
  • ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    29,980税込32,978
    1セット
    欠品中
    2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
    トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)消費電力(W)135電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)50~480標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • カード HAKKO(白光)

    カード

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • 鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
    付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
  • はんだこて/ステーションタイプ HAKKO(白光)

    はんだこて/ステーションタイプ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
    トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)158温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31制御温度(℃)200~500
  • 900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(32件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
    付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
  • 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
  • こて先 KZ型 HAKKO(白光)

    こて先 KZ型

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
    適合機種701、928、933/934、936、937種別KZ型
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
    セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)

    ステーションはんだこて FX-888DX

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FM2028 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2028

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セットほか
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
    適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • こて先スリーブ HAKKO(白光)

    こて先スリーブ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
    付属品コテ台(コテ先クリーナー)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16消費電力(W)80(コテ部72)電源コード(m)1.2設定温度(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
hakko 半田ごて特集