カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hakko a1033」の検索結果

セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだ吸取器 FR-410
HAKKO(白光)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。質量(g)10
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
メタルモール フラットエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から8日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702