カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hakko a1310」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度プローブ HAKKO(白光)

    温度プローブ

    HAKKO(白光)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
  • こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-100B/(℃)

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • はんだこてテスター HAKKO(白光)

    はんだこてテスター

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
  • 熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス(KCCH2)販売区分業務用
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
    コード長さ(m)1.2主な用途TX10用
  • 厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定

    デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低

    シンワ測定(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
    用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110温度表示方式デジタル特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
  • ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-150W

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(11件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
  • デジタル温度計 ホーザン

    デジタル温度計

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
    質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
  • センサー/鉛フリー対応 校正付き HAKKO(白光)

    センサー/鉛フリー対応 校正付き

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合品番FG-101B
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 【レンタル】デジタル温度計(校正書付) 横河計測

    【レンタル】デジタル温度計(校正書付)

    横河計測
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
    寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)質量(g)180電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
  • ハンダゴテ温度計キット ワンダーキット

    ハンダゴテ温度計キット

    ワンダーキット(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
    仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる種類工作キット電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源測定範囲(℃)室温~600程度センサー白光No.191-212 (K型熱電対)分解能(℃)最小1機能ピークホールド、電池電圧測定測定対象ハンダゴテのコテ先温度消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • こて先温度計 goot(太洋電機産業)

    こて先温度計

    goot(太洋電機産業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
    用途はんだこてのコテ先温度測定に。トラスコ品番407-2570測定範囲0-700℃質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
  • 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン

    ハンダコテ温度計(デジタル)

    ホーザン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正