カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hakko a1513」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)

    後ホルダーブッシュ

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
  • 後ホルダー HAKKO(白光)

    後ホルダー

    HAKKO(白光)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
    用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    779税込857
    1個
    当日出荷
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • はんだリール台 HAKKO(白光)

    はんだリール台

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。 1kg巻きまで取付可。 静電気対策品。
    トラスコ品番215-1529軸径(Φmm)15質量(g)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×114×73
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    769税込846
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
  • はんだ吸取器 モノタロウ

    はんだ吸取器

    モノタロウ(103件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
    用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • オイレス シャフトホルダー オイレス工業

    オイレス シャフトホルダー

    オイレス工業
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
  • はんだシュッ太郎NEO サンハヤト

    はんだシュッ太郎NEO

    サンハヤト(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
    用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
    アイボリー色(本体)アイボリー