カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「hakko a1572」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレフィルター/10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター/10枚入り

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷
    HAKKO FA-430用プレフィルター
    質量(g)8.3本体寸法(mm)220×270×5
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • 交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    交換用クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    適合599B
  • メインフィルター HAKKO(白光)

    メインフィルター

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
    幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
  • サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)

    サブフィルター 角型ノズル用

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1セット(20枚)
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-889、FX-888
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
    トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
  • LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFXVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー373 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
    仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215はんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
  • トランス 100-120V HAKKO(白光)

    トランス 100-120V

    HAKKO(白光)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    欠品中
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウ

    プレフィルター カット品 10枚セット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
  • 手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)

    手動片手はんだ送りコテ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
    用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
    トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191質量(kg)約1.1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207