カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「hakko b2143」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブユニットJ 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットJ 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-3034
  • チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374
  • チューブユニットR 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットR 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    適合機種373374
  • ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)

    ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
    長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
  • メタルモール フレキジョイント マサル工業

    メタルモール フレキジョイント

    マサル工業
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質EVA形状フレキジョイント寸法L(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー373 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
    仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215はんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
  • ラインテープW50 トーエイライト

    ラインテープW50

    トーエイライト
    3,498税込3,848
    1組(4巻)
    6日以内出荷
    反復横とび、20mシャトルランのラインに鮮明な色でラインテープに適しています。
    材質軟質ビニルフィルム質量(g)250/巻寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×20
  • チューブユニットS 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm) HAKKO(白光)

    チューブユニットS 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm)

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種373374
  • 鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
  • フィーダーペンA 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    フィーダーペンA 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-6970
  • はんだ径調節金具 0.8mm HAKKO(白光)

    はんだ径調節金具 0.8mm

    HAKKO(白光)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373トラスコ品番849-7643
  • はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)

    はんだカット機能付供給装置

    HAKKO(白光)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
    セット内容本体・アダプタ・取扱説明書質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)はんだ送り速度(mm/s)27ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

    八興(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)

    手動片手はんだ送りコテ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
    用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
  • チューブユニットN スイッチ付 1.2mm HAKKO(白光)

    チューブユニットN スイッチ付 1.2mm

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-7948
  • チューブユニットK 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm) HAKKO(白光)

    チューブユニットK 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm)

    HAKKO(白光)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3035
  • チューブユニットT 1.6mm HAKKO(白光)

    チューブユニットT 1.6mm

    HAKKO(白光)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合機種374
  • 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷