カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
絞り込み

「hakko b5290」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCF3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCM3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm くぼみ付き、T39-C4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-CF4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-BCR32 / 3.2BC型 V溝付き
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • T39シリーズ用ノズル組品D ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品D ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-D24 / 2.4D型、T39-D32 / 3.2D型、T39-BCR1235 / BC型 溝付き 内1.2mm 外3.5mm、T39-DR24 / 2.4D型 V溝付き、T39-DR32 / 3.2D型 V溝付き、T39-DR4 / 4D型 V溝付き
  • T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCF2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCM2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付き、T39-BCR24 / 2.4BC型 V溝付き
  • ノズル組品 HAKKO(白光)

    ノズル組品

    HAKKO(白光)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • ノズル組品B HAKKO(白光)

    ノズル組品B

    HAKKO(白光)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • はんだこて部 FX-9701 24V-95W HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-9701 24V-95W

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
  • T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-C1020 / C型 横1mm 縦2mm、T39-C1025 / C型 横1mm 縦2.5mm、T39-I02 / 0.2I型
  • T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
はんだ用品カテゴリ