カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「hakko c1234」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィーダーペンA 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    フィーダーペンA 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-6970
  • フィーダースイッチ HAKKO(白光)

    フィーダースイッチ

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    トラスコ品番848-3023
  • チューブユニットJ 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットJ 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-3034
  • ビジネス電卓 ブラック Asmix(アスカ)

    ビジネス電卓 ブラック

    Asmix(アスカ)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
    用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書材質ABSブラック質量(g)95桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25文字高(mm)12機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
  • フィーダーペン goot(太洋電機産業)

    フィーダーペン

    goot(太洋電機産業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
    仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン適合本体FD-100/110シリーズ全長(mm)1000質量(g)27適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
  • 鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
  • フィーダーペンB 1.2mm-1.6mm HAKKO(白光)

    フィーダーペンB 1.2mm-1.6mm

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-6971
  • ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー373 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
    仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215はんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
  • マイペン(ウッドバーニング用) HAKKO(白光)

    マイペン(ウッドバーニング用)

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
    用途革製品や木製品の装飾、文字入れにトラスコ品番469-2420セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617全長(mm)95質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    電源電圧(V)200振動数100~180Hz
  • チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374
  • 交換部品交換パーツ HAKKO(白光)

    交換部品交換パーツ

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途保守部品用
  • ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)

    ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
    長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
  • メタルモール フレキジョイント マサル工業

    メタルモール フレキジョイント

    マサル工業
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質EVA形状フレキジョイント寸法L(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 6.35sq

    モノタロウ(30件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
  • 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)

    手動片手はんだ送りコテ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
    用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
  • ラインテープW50 トーエイライト

    ラインテープW50

    トーエイライト
    3,498税込3,848
    1組(4巻)
    6日以内出荷
    反復横とび、20mシャトルランのラインに鮮明な色でラインテープに適しています。
    材質軟質ビニルフィルム質量(g)250/巻寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×20
  • チューブユニットR 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットR 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    適合機種373374
  • はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)

    はんだカット機能付供給装置

    HAKKO(白光)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
    セット内容本体・アダプタ・取扱説明書質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)はんだ送り速度(mm/s)27ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz