カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 樹脂ホース(1)
- ブレードホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(2)
- 63(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 9(2)
- 80(1)
- 92(1)
- 108(1)
- 118(1)
特性
- その他(2)
- 低臭(2)
- 柔軟(2)
- 耐油(1)
- 耐薬品(2)
- 透明性(2)
使用流体
- 塗料(2)
- 工業用水(1)
- 水(2)
- 油(3)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(3)
- 酒類(2)
- 食品(2)
- 飲料(2)
- 香料・化粧品(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(2)
- 100(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・15・20・100
色
クリア(3)
ブラウン(1)
クリア・ブラウン
最高使用圧力(MPa)
- 0.2
- 0~0.6(2)
- 0~1.0(1)
- 0.15(2)
- 0.3(4)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.47(1)
- 1.5(7)
ブランド
- 八興(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
八興・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hakko eightron」の検索結果

KYチューブ
八興¥669~税込¥736~1本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
KYチューブ
八興¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い






![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)