カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 樹脂ホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 26(1)
  • 33(1)
  • 41(2)
  • 48(2)
  • 62(1)
特性
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 透明性(2)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • 水(2)
  • 油(3)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 100(1)
1・2・3・4・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・25・30・35・100・ホース長さ(m)をもっと見る
色
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(1)
クリア・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0~0.6(2)
  • 0~1.0(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 八興(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
モノタロウ・八興・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko eightron」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
hakko 474特集