絞り込み
内径(Φmm)
- 38(3)
- 45(1)
- 50(3)
外径(Φmm)
- 48(3)
- 56(1)
- 62(3)
特性
- 柔軟(2)
- 耐圧(3)
- 耐油(1)
- 透明性(1)
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(3)
- 油(2)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 40(2)
- 50(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・25・40・50・ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(2)
ブルー(1)
クリア・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0~0.6(2)
- 0~1.0(1)
- 0.15(2)
- 0.2(3)
- 0.3(4)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.7(3)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.47(1)
- 1.5(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 十川産業(1)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hakko eightron」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ブレードホース
(136件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)