カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ブレードホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 32(3)
外径(Φmm)
  • 41(3)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐油(1)
  • 透明性(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • 水(3)
  • 油(2)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(3)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・25・30・50・ホース長さ(m)をもっと見る
色
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(1)
クリア・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0~0.6(2)
  • 0~1.0(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 十川産業(1)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko eightron」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
hakko 474特集