カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
外径(Φmm)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
特性
- 耐油(1)
使用流体
- 工業用水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・25・30・35・40・100・ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(1)
クリア
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 0~0.6(2)
- 0~1.0(1)
- 0.15(2)
- 0.2(3)
- 0.3(4)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 1(4)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.47(1)
- 1.5(7)
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(1)
TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hakko eightron」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥304~税込¥334~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い




![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)