カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 樹脂ホース(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 11
- 2(5)
- 3(4)
- 4(9)
- 6(10)
- 6.5(6)
- 8(9)
- 8.5(5)
- 9(7)
- 10(5)
- 12(7)
- 15(8)
- 19(8)
- 25(8)
- 32(6)
- 38(6)
- 50(7)
- 63(3)
- 75(3)
- 100(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15.5(1)
- 16(1)
特性
- 柔軟(2)
- 滑り性(1)
- 耐キンク(1)
- 耐圧(2)
- 耐寒(1)
使用流体
- 空気(2)
材質
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
1・10・20・30・50
色
オレンジ(2)
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(2)
1.5
ブランド
- 八興(1)
- 十川産業(1)
八興・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hakko eightron」の検索結果

ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性