絞り込み
内径(Φmm)
- 3
- 2(5)
- 4(9)
- 6(10)
- 6.5(6)
- 8(9)
- 8.5(5)
- 9(7)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(7)
- 15(8)
- 19(8)
- 25(8)
- 32(6)
- 38(6)
- 50(7)
- 63(3)
- 75(3)
- 100(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(4)
特性
- その他(2)
- 低臭(2)
- 柔軟(2)
- 耐溶剤(2)
- 耐薬品(4)
- 透明性(2)
使用流体
- 塗料(2)
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(3)
- 酒類(2)
- 食品(2)
- 飲料(2)
- 香料・化粧品(2)
材質
- 樹脂(4)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 100(1)
1・5・10・20・100
色
クリア(2)
ブラウン(1)
クリア・ブラウン
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.6(2)
- 0.2(2)
0~0.6・0.2
ブランド
- 八興(4)
八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hakko eightron」の検索結果

耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥12,980税込¥14,2781巻(20m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
KYチューブ
八興¥799~税込¥879~1本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
KYチューブ
八興¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254