カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 樹脂ホース(4)
- ブレードホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 8.5
- 2(5)
- 3(4)
- 4(9)
- 6(10)
- 6.5(6)
- 8(9)
- 9(7)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(7)
- 15(8)
- 19(8)
- 25(8)
- 32(6)
- 38(6)
- 50(7)
- 63(3)
- 75(3)
- 100(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12.5(5)
特性
- 柔軟(5)
- 滑り性(2)
- 耐キンク(1)
- 耐圧(4)
- 耐寒(3)
使用流体
- 空気(5)
材質
- 樹脂(5)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(3)
1・10・20・30・50・100
色
オレンジ(3)
ピンク(1)
ブルー(1)
レッド(1)
オレンジ・ピンク・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(4)
1.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- 八興(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 十川産業(1)
モノタロウ・八興・TOYOX(トヨックス)・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「hakko eightron」の検索結果

ソフトニューフレックス
八興(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6材質(内層/外層)ポリウレタン使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(121件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から7日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性







![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)