カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • クリーンルーム用品(3)

「hakko fa-431」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット
    当日出荷
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • メインフィルター L HAKKO(白光)

    メインフィルター L

    HAKKO(白光)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター 10枚入り

    HAKKO(白光)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
    対応製品HAKKO FA-431サイズL
  • 空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器替プレフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種FA-431質量(g)347
  • 丸型ノズル HAKKO(白光)

    丸型ノズル

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
  • サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)

    サブフィルター 角型ノズル用

    HAKKO(白光)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(20枚)
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ダクト HAKKO(白光)

    ダクト

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7970
  • 空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース

    HAKKO(白光)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
  • 角型ノズル HAKKO(白光)

    角型ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    用途横から吸引したいときに。適合FA-430、FA-431トラスコ品番849-7967
  • ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)

    ダクトセット(角型ノズル付き)

    HAKKO(白光)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    横から吸煙したいときにおすすめです。
    セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
  • サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り HAKKO(白光)

    サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り

    HAKKO(白光)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
    対応製品HAKKO FA-431
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
  • フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)

    フィルターケース 丸型ノズル用

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • アダプター HAKKO(白光)

    アダプター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
  • サブフィルター HAKKO(白光)

    サブフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ネット HAKKO(白光)

    ネット

    HAKKO(白光)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(5枚)
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7969
  • キャップ HAKKO(白光)

    キャップ

    HAKKO(白光)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)

    アダプター 3インチ用

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
  • ダクトバンド HAKKO(白光)

    ダクトバンド

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7820
  • ベンチトップ型フード HAKKO(白光)

    ベンチトップ型フード

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
  • 活性炭排気処理装置 アズワン

    活性炭排気処理装置

    アズワン
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1セット(9本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
  • リモコン HAKKO(白光)

    リモコン

    HAKKO(白光)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    13日以内出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)

    ダクトセット 丸型ノズル付

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
  • 卓上脱臭装置 アズワン

    卓上脱臭装置

    アズワン
    ¥79,300税込¥87,230
    1個
    当日出荷
    臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
    トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
    トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191質量(kg)約1.1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦

    コトヒラ工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000