カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hakko fa431」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • メインフィルター L HAKKO(白光)

    メインフィルター L

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ダクト HAKKO(白光)

    ダクト

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7970
  • プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター 10枚入り

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
    対応製品HAKKO FA-431サイズL
  • アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)

    アダプター 3インチ用

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
  • 空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
  • サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)

    サブフィルター 角型ノズル用

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1セット(20枚)
    欠品中
    適合品番HAKKO FA-431
  • 丸型ノズル HAKKO(白光)

    丸型ノズル

    HAKKO(白光)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)

    ダクトセット(角型ノズル付き)

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    横から吸煙したいときにおすすめです。
    セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
  • ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)

    ダクトセット 丸型ノズル付

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
  • サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り HAKKO(白光)

    サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
    対応製品HAKKO FA-431
  • 角型ノズル HAKKO(白光)

    角型ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途横から吸引したいときに。適合FA-430、FA-431トラスコ品番849-7967
  • サブフィルター HAKKO(白光)

    サブフィルター

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)

    フィルターケース 丸型ノズル用

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • アダプター HAKKO(白光)

    アダプター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
  • 空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器替プレフィルター

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種FA-431質量(g)347
  • キャップ HAKKO(白光)

    キャップ

    HAKKO(白光)
    779税込857
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ネット HAKKO(白光)

    ネット

    HAKKO(白光)
    1,898税込2,088
    1個(5枚)
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7969
  • ダクトバンド HAKKO(白光)

    ダクトバンド

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7820
  • 吸煙器 goot(太洋電機産業)

    吸煙器

    goot(太洋電機産業)
    109,500税込120,450
    1台
    当日出荷
    空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
    用途はんだづけ現場の環境保全用消費電力(W)160トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
  • リモコン HAKKO(白光)

    リモコン

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC

    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
    イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
  • ベンチトップ型フード HAKKO(白光)

    ベンチトップ型フード

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
  • ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMC

    ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    風量調整風量調整機能なし
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。 ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。 ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。 ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1幅(mm)285質量(kg)4高さ(mm)370材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16