カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(77)
  • 梱包用品(3)
  • 制御機器(2)

「hakko fr-810b」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットエアー HAKKO(白光)ホットエアーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)N51シリーズ ノズルHAKKO(白光)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業)ガス式はんだこてセットgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)HAKKO(白光)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
ヒーティングガン HAKKO(白光)ヒーティングガンHAKKO(白光)(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル シングル 2.5mm HAKKO(白光)ノズル シングル 2.5mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6728
熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
オムニバイス 1個入 HAKKO(白光)オムニバイス 1個入HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷
適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810
グリップフィクスチャー HAKKO(白光)グリップフィクスチャーHAKKO(白光)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番849-7112質量(kg)7.8電源(V)AC100消費電力(W)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m制御温度(℃)150~550
ヒートガン マキタヒートガンマキタ(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
はんだこて/ステーションタイプ HAKKO(白光)はんだこて/ステーションタイプHAKKO(白光)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158制御温度(℃)200~500トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
ノズル QFP 17.5mmX17.5mm HAKKO(白光)ノズル QFP 17.5mmX17.5mmHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6731
ホットエアー 交換ヒーター HAKKO(白光)ホットエアー 交換ヒーターHAKKO(白光)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
吸着パッド 3mm 5個入 HAKKO(白光)吸着パッド 3mm 5個入HAKKO(白光)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-803Bトラスコ品番849-7463
リワークフィクスチャー HAKKO(白光)リワークフィクスチャーHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810トラスコ品番849-8007
吸着パッド HAKKO(白光)吸着パッドHAKKO(白光)
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷
材質導電性シリコンゴム
ノズルトレイ HAKKO(白光)ノズルトレイHAKKO(白光)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810トラスコ品番849-8006
ノズル QFP 10mmX10mm HAKKO(白光)ノズル QFP 10mmX10mmHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6729
ボードホルダー HAKKO(白光)ボードホルダーHAKKO(白光)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
ノズル TSOL 18mmX10mm HAKKO(白光)ノズル TSOL 18mmX10mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7393
エアガード組品 固定金具付き HAKKO(白光)エアガード組品 固定金具付きHAKKO(白光)
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B
ノズル BGA 18mmX18mm HAKKO(白光)ノズル BGA 18mmX18mmHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7453
ノズル SOP 7.5mmX18mm HAKKO(白光)ノズル SOP 7.5mmX18mmHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6738
ノズル QFP 14mmX20mm HAKKO(白光)ノズル QFP 14mmX20mmHAKKO(白光)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6732
ノズル QFP 28mmX28mm HAKKO(白光)ノズル QFP 28mmX28mmHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6733
ノズル BQFP 19mmX19mm HAKKO(白光)ノズル BQFP 19mmX19mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7388
ノズル TSOL 13mmX10mm HAKKO(白光)ノズル TSOL 13mmX10mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7392
ノズル BQFP 24mmX24mm HAKKO(白光)ノズル BQFP 24mmX24mmHAKKO(白光)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7389
ノズル SOJ 15mmX8mm HAKKO(白光)ノズル SOJ 15mmX8mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7390
ノズル PLCC 34mmX34mm(100ピン) HAKKO(白光)ノズル PLCC 34mmX34mm(100ピン)HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852
ノズル BGA 13mmX13mm HAKKO(白光)ノズル BGA 13mmX13mmHAKKO(白光)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7451
ノズル BGA 27mmX27mm HAKKO(白光)ノズル BGA 27mmX27mmHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7454
ノズル QFP 35mmX35mm HAKKO(白光)ノズル QFP 35mmX35mmHAKKO(白光)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7401
ノズル SOP 13mmX28mm HAKKO(白光)ノズル SOP 13mmX28mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7406
ノズル SOP 7.6mmX12.7mm HAKKO(白光)ノズル SOP 7.6mmX12.7mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7405
ノズル SOJ 18mmX8mm HAKKO(白光)ノズル SOJ 18mmX8mmHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7391
ノズル BGA 12mmX12mm HAKKO(白光)ノズル BGA 12mmX12mmHAKKO(白光)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7450