カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hakko hexsol」の検索結果

鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
ステンレス用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア(9件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
サスゾールF(ステンレス用フラックス)
HAKKO(白光)(45件のレビュー)¥889~税込¥978~1個(30g)ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水種別半田付け比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt危険物の類別非危険物