カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 農業機械(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hakko t53-d52」の検索結果

高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W
HAKKO(白光)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W
HAKKO(白光)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 24V-200W
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応セット内容こて部 FX-9708、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格1.8-65L図解NoMSV313B-K マキトリソウチ部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.33、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.33、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.32、MSV413R2-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.53、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.28、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.28、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.34、MSA613R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSA413R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.33、MS550DR4 ホースガイド部品_No.59など