カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)

「hamilex ph-827b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイスタンド アイリスオーヤマディスプレイスタンドアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとしてブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
机上台 モニター用 モノタロウ机上台 モニター用モノタロウ(149件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
モニタースタンド/置き型/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチ/耐荷重10kg/VESA対応/ブラック/2画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニタースタンド/置き型/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチ/耐荷重10kg/VESA対応/ブラック/2画面 PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使える快適な環境を設定1台につきサイズ27インチ、重さ10kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド丈夫なスチール製長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能+/-45°のチルト(傾き)と+/-45°のスイベル(旋回)でスクリーン角度の調整が簡単360°フル回転ケーブル管理
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミングに最適2つの画面を使用するファイル作成や文書比較で快適に作業ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップホームオフィスの省スペースに活用ブラック幅(cm)31.6長さ(cm)43.4角度調整範囲+ 45 / - 45高さ(cm)81.8
液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンドサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]LCDモニタースタンドTHANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド YAMAZEN(山善)モニタースタンドYAMAZEN(山善)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分取扱説明書(0.51MB)引出しなし
机上台<W590> リヒトラブ机上台<W590>リヒトラブ(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
32-75インチ対応大型テレビスタンド JAPANNEXT32-75インチ対応大型テレビスタンドJAPANNEXT(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50適合モニターサイズ32~75インチ対応VESA規格200×200~600×400
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429取付け方法据置き組立時間約20分適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg支柱径(Φmm)約42設置形態1台総耐荷重(kg)8組立人数2対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30