カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(1)

「hammer lock」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーロック ハンマーキャスター

    ハンマーロック

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
    取付座A×B(mm)120×120
  • ハンマーロック 栃木屋

    ハンマーロック

    栃木屋
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
    用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーロック(オールステンレス製) ハンマーキャスター

    ハンマーロック(オールステンレス製)

    ハンマーキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
    材質(本体)オールステンレス取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100
  • 900ハンマーロック TMEHジャパン

    900ハンマーロック

    TMEHジャパン
    6,580税込7,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)
    材質スチール
  • ハンマーロック 900 (フロアロック) ハンマーキャスター

    ハンマーロック 900 (フロアロック)

    ハンマーキャスター
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。 操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。 オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。
    材質(本体)オールステンレス/焼付塗装取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×85/100×100
  • ハンマーロック900-5号 ハンマーキャスター

    ハンマーロック900-5号

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    取付座A×B(mm)120×120材質(本体)スチール製(焼付塗装)ストロークS(mm)50呼称200取付高(mm)240DOWN高さH1(mm)248UP高さH2(mm)198取付ピッチ(mm)85×85 100×100ペダル長さL(mm)138取付座よりのスキマh(mm)29取付穴径(Φmm)11質量(kg)1最大荷重(N)3432
  • ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック100

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • 909LK ハンマーロック ハンマーキャスター

    909LK ハンマーロック

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
    材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25ペダル長さL(mm)127押圧力(N[kgf])392[約40]
  • 台車移動防止用ストッパー イノアック

    台車移動防止用ストッパー

    イノアック(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
    取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペダルストッパー 台車固定用 モノタロウ

    ペダルストッパー 台車固定用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
    用途台車等のストッパー機能に。材質(本体)スチール取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×100取付穴径(Φmm)11
  • 900Aフリーロック ハンマーキャスター

    900Aフリーロック

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
    用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
  • ロックストッパー(スチール製) TRUSCO

    ロックストッパー(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
    材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
  • ナンシンロック ナンシン

    ナンシンロック

    ナンシン(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
    用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。材質フットプレート径R(Φmm)60表面処理ユニクロメッキ
  • キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 内村製作所

    キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用

    内村製作所(59件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
    用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
  • イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

    イージーロック スチール製

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガドラ普通ドライバー ベッセル

    メガドラ普通ドライバー

    ベッセル(49件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
    材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 101KS用ブレーキ 石川製作所

    101KS用ブレーキ

    石川製作所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合101KS