カテゴリ
- 制御機器(23)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hammond 1590c」の検索結果

Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 56.5 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.1 x 101.5 x 76.7mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 139.1 mm外部幅 = 101.5 mm外部高さ = 76.7 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:52.5 mm, 奥行き:120 mm 1590CFL
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 52.5 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 120 x 94 x 52.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 305g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:120 mm 1590CE
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 65 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 120 x 100 x 65mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 300g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 308g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイキャストボックス TDシリーズ
タカチ電機工業(35件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
包装用布テープ NO.1590
寺岡製作所(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷従来の布テープに比べて軽く、コンパクトなため、持ち運びに便利な 布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで、強力な粘着力を発揮します。用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1台ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄色ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110.5 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応