HAMMOND翌々日出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 330g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています