カテゴリ
- バイク純正部品(81)
- 科学研究・開発用品(10)
- 測定用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
「hamp」の検索結果

スポーツバイク用ホイール VISION WH Rear Disc TFW DB-CL CH-TL
VISION¥819,800税込¥901,7801個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON TFW は、超高性能3Kカーボンファイバーを用いてハンドメイドされたモノコック構造で、極めて剛性が高く軽量です。エアロ性能を強化し、セラミックベアリングを採用することで、ロスのない推進力を発揮します。ペイントはエアロ性能を向上させる超軽量塗装です。つまり、TFWはワールドツアーで用いられる世界最速のホイールなのです。Full carbon wheel。19, 5 mm inner width。6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)。Artisan built, entirely by hand。Compatible with SHIMANO and SRAM freehub色グレータイプホイールセットシリーズMETRON互換性Tubeless Ready素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーTubeless Ready
FIELD CHAMP 電動アシスト26インチ折畳み軽快車
Mimugo¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!。お買い物や通勤・通学にも最適な1台。用途お買物、通勤通学、お仕事等付属品バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約25(バッテリー込み)色パールホワイト充電時間約3時間30分(PSEマーク)モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)タイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)約147~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95サドルの高さ(mm)約760~880走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)
チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz
チャンピオン(Champion)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60騒音値(dB(A)/7m)61乾燥質量(kg)54.2連続運転時間(h)約15(1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)燃料タンク容量(L)14適合推奨オイルタイプ:10W-30全長(mm)625種類空冷4ストローク単気筒OHC全幅(mm)483温度範囲(℃)始動:15-40全高(mm)530燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン直流電圧(V)12全長×全幅W×全高(mm)625×483×530交流電流(A)38相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt