カテゴリ
- 作業工具(35)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「handiwork 工具」の検索結果

プラスチックニッパー
HANDIWORK(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断全長(mm)150
セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり)
HANDIWORK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷油に強いエラストマーグリップ 狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
ソケットレンチセット 30pcs
M&M(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(30点組)当日出荷6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。差込角(mm)9.5、6.35セット商品数30ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】12、13、14、17、19、21、22【6.35mm差込角】4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11【スパークプラグ専用】21セット内容9.5mm角ソケット(12・13・14・17・19・21・22mm)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、T型Dr.ドライバーハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.1/+No.2・-4/-6mm、六角ビット1.5・2・3・4mm)、ソケットアダプター6.35mm材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理)製品サイズ(mm)318×147×43
鉄工ヤスリ 2WAY
HANDIWORK(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。用途金属用。鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
ボールポイント六角棒レンチ
SK11¥259~税込¥285~1本当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)
HANDIWORK(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
ビット差替式 スタビーラチェットドライバー
HANDIWORK¥799税込¥8791本翌日出荷握りやすさを追求して生まれた「ラウンドフォルムグリップ」。 指先で素早く回せる早回しハンドル。 滑りにくいエラストマー使用。 スイッチ切替で締める、ゆるめるスピードUP。用途1本で4種類のネジが回せます(+No.1/+No.2/+No.3⇔-5.5mm)種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
カラーコーティング ヘックスローブ 9本組
HANDIWORK¥2,698税込¥2,9681セット(9本)当日出荷滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
合体式2WAYラチェットドライバー
HANDIWORK(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。 スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。用途狭い所、深い所・奥行のある所のネジの締め・ゆるめ作業に2通りの形状で使えます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー付属ビット-5.5×#2(長さ30mm)、#2×#2(長さ110mm)
スタビーラチェットドライバー
HANDIWORK(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
ハンドスピナー自作キット
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
電気工事向け工具セット
Wera¥239,800税込¥263,7801セット翌日出荷Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
万能ラジオペンチ
HANDIWORK(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着全長(mm)150
高級金工用糸鋸 替刃金工用
HANDIWORK(11件のレビュー)¥369税込¥4061セット(6本)当日出荷高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
ミニホビーハンマー 両口
HANDIWORK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。用途細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。種類両口ハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)主な用途細工作業/打ち込み作業焼入硬度55~56
高級木工用糸鋸セット
HANDIWORK(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4本)当日出荷用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
ミニホビーハンマー コンビ
HANDIWORK(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本欠品中滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。種類コンビハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業焼入硬度55~56
三機能 連結 マイクロドライバー
HANDIWORK¥769税込¥8461本当日出荷フチなしメガネのナットも回せる。六角(2.2mm)&ヘックスローブ(2.2mm~2.5mm)、どちらにも使える。セット内容ドライバー:+No.00/-1.8mm、ヘックスローブ2.2~2.5mm(六角2.2mm兼用)種類精密ドライバー材質(軸)Cr-V鋼材質(グリップ)真鍮商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式ドライバー
HANDIWORK¥499税込¥5491本翌日出荷特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。用途狭い所の作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー スベリ止付
HANDIWORK(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。種類仮枠ハンマー材質(グリップ)ABS/TPR材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
差替式電工用ドライバー
HANDIWORK(1件のレビュー)¥799税込¥8791本翌日出荷これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31
ミニホビーハンマー ネイル
HANDIWORK¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。用途細工・ホビーの釘打ち・釘抜き(20mm以下)に。種類ネイルハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)主な用途打ち込み作業焼入硬度55~66