カテゴリ
- 作業工具(67)
- 両口ハンマー(30)
- ネイルハンマー(3)
- 片手ハンマー(ボールピン)(2)
- 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)(3)
- コンビハンマー(2)
絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(38)
- 350~400未満(8)
- 1400~1600未満(1)
主な用途
- 大工作業(1)
- 打込作業(34)
- 板金作業(3)
- 機械組立・修理作業(3)
- 治具取付作業(1)
- 細工作業(1)
- 組立作業(2)
- 鉄工作業(2)
- 電気・設備工事作業(2)
材質(柄部)
- グラスファイバー(13)
- ゴム(2)
- スチール(3)
- 木(27)
- 樹脂(3)
材質(頭)
- アルミ(1)
- スチール(11)
- ステンレス(3)
- 樹脂(3)
- 銅(1)
頭径(Φmm)
- 23
- 18(52)
- 20(69)
- 21(102)
- 22(85)
- 24(108)
- 25(136)
- 26(115)
- 27(133)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(249)
- 32(131)
- 33(51)
- 35(96)
- 38(73)
- 40(202)
- 50(178)
- 60(179)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(2)
- オーエッチ工業(5)
- 土牛(18)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 王将(須佐製作所)(28)
- エスコ(4)
- BAHCO(バーコ)(2)
- HAMACO(浜田工業)(2)
- マルキン印(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 角利(角利産業)(1)
- Ampco(1)
TRUSCO・オーエッチ工業・土牛・BIGMAN(ビッグマン)・王将(須佐製作所)・エスコ・BAHCO(バーコ)・HAMACO(浜田工業)・マルキン印・PROMOTE(プロモート)・角利(角利産業)・Ampco
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「hannma」の検索結果

パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
コンビハンマー
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
パート(R)ライトンソフトハンマー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンス
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×105×26質量(g)420タイプネイル頭径(Φmm)23(円型)頭部幅(mm)105
ミラー板金ハンマー(スチール柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長(mm)330種類板金用ハンマー材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
片手ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥8,498税込¥9,3481丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
黒板金ハンマー(グラス柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
アルミハンマー
オーエッチ工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナフック対応でん助ハンマー
土牛¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300
電工レンチハンマーショート
土牛(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から翌々日出荷腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。用途電気・設備工事に最適全長(mm)225種類電工ハンマー材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼主な用途電気・設備工事用
武力屋鎚
王将(須佐製作所)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄八角玄能
王将(須佐製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 八角玄能
王将(須佐製作所)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)360タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ケレンハンマー
HAMACO(浜田工業)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7742材質ベリリュウム銅合金全長(mm)330質量(g)520頭部長(mm)120頭径(mm)23認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
グリップ付 両口玄能
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(グリップ)合成ゴム材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼(S45C)主な用途大工作業2018年トラスコ掲載ページ4 1868
300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷エスコ品番EA575SE-2全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)27×23材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
防爆釘抜ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用のハンマーです。全長(mm)330サイズ450g質量(g)660材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)116主な用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用頭径(mm)23