カテゴリ

  • 作業工具(62)
    • 両口ハンマー(25)
    • 片手ハンマー(ボールピン)(2)
    • 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)(3)
    • コンビハンマー(2)
    • ネイルハンマー(3)
絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(8)
  • 300~350未満(38)
  • 350~400未満(5)
  • 1400~1600未満(1)
頭径(Φmm)
  • 23
  • 18(49)
  • 20(68)
  • 21(104)
  • 22(78)
  • 24(109)
  • 25(129)
  • 26(104)
  • 27(121)
  • 28(61)
  • 29(107)
  • 30(238)
  • 32(125)
  • 35(93)
  • 36(50)
  • 38(75)
  • 40(184)
  • 50(171)
  • 60(172)
  • 80(69)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(12)
  • ゴム(2)
  • スチール(3)
  • (26)
  • 樹脂(3)
材質(頭)
  • アルミ(1)
  • スチール(10)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • (1)
主な用途
  • 大工作業(1)
  • 打込作業(33)
  • 板金作業(3)
  • 機械組立・修理作業(3)
  • 治具取付作業(1)
  • 細工作業(1)
  • 組立作業(2)
  • 鉄工作業(2)
  • 電気・設備工事作業(2)
ブランド
  • オーエッチ工業(5)
  • 土牛(12)
  • TRUSCO(2)
  • 王将(須佐製作所)(29)
  • エスコ(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • マルキン印(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Ampco(1)
オーエッチ工業・土牛・TRUSCO・王将(須佐製作所)・エスコ・BAHCO(バーコ)・HAMACO(浜田工業)・マルキン印・PROMOTE(プロモート)・角利(角利産業)・BIGMAN(ビッグマン)・Ampco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hannma」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業パート(R)ライトンソフトハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
ミラーショート 王将(須佐製作所)ミラーショート王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄両口ハンマー 土牛パイプ柄両口ハンマー土牛(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)285主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄ネールハンマー 土牛パイプ柄ネールハンマー土牛(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途打ち込み作業種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業
片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
両口玄能 土牛両口玄能土牛(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
マグナム先切金槌 王将(須佐製作所)マグナム先切金槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
金鎚 土牛金鎚土牛(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途打ち込み作業口径(mm)25×23頭の全長(mm)95頭質量(g)165
黒グラス柄八角玄能磨き 土牛黒グラス柄八角玄能磨き土牛(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ミラー板金ハンマー(スチール柄) 王将(須佐製作所)ミラー板金ハンマー(スチール柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種類板金用ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能 土牛八角玄能土牛(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業
グラス八角玄能 土牛グラス八角玄能土牛(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
黒板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)黒板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)マグナム四角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
本磨八角玄能 王将(須佐製作所)本磨八角玄能王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
でん助 土牛でん助土牛
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類電工ハンマー全長(mm)270主な用途電気・設備工事用
サンディコンビ オーエッチ工業サンディコンビオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄と樹脂のコンビハンマーなので1本2役できる
用途ミニチュア工作や彫金作全長(mm)280質量(g)320種類コンビハンマー頭径(Φmm)23呼称コンビ250材質(柄部)材質(頭)スチール/樹脂頭部長(mm)83主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
アルミハンマー オーエッチ工業アルミハンマーオーエッチ工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(頭)ジュラルミン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー HAMACO(浜田工業)片手ハンマーHAMACO(浜田工業)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
電工レンチハンマーショート 土牛電工レンチハンマーショート土牛(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適種類電工ハンマー全長(mm)225材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途電気・設備工事用材質(グリップ)エラストマー樹脂
武力屋鎚 王将(須佐製作所)武力屋鎚王将(須佐製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒八角玄能 王将(須佐製作所)黒八角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から12日以内出荷
側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。 又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンス BIGMAN(ビッグマン)ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンスBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP
仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×105×26質量(g)420タイプネイル頭径(Φmm)23(円型)頭部幅(mm)105
棟友 ブロンズ八角玄能 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ八角玄能王将(須佐製作所)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 八角玄能 王将(須佐製作所)ステンレス木柄 八角玄能王将(須佐製作所)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
カラビナフック対応でん助ハンマー 土牛カラビナフック対応でん助ハンマー土牛
3,398税込3,738
1本
当日出荷
柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300関連資料(1.22MB)
ブロンズ板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)ブロンズ板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
目だち屋磨八角(FRG柄) 王将(須佐製作所)目だち屋磨八角(FRG柄)王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
シルバー八角玄能 王将(須佐製作所)シルバー八角玄能王将(須佐製作所)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 真直 マルキン印マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 真直マルキン印
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。巻龍450mm (天然木・樫) / 仕込み部16x33mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄に巻龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質天然木:樫寸法(mm)450質量(g)290タイプ仮枠ハンマー柄、真直、龍絵彫刻焼付加工口径(Φmm)16×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×35~50×24~25
シルバー四角玄能 王将(須佐製作所)シルバー四角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラス柄八角玄能 王将(須佐製作所)ファイバーグラス柄八角玄能王将(須佐製作所)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途釘打ち、隅打ち。全長(mm)約330材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S50C
黒四角玄能 王将(須佐製作所)黒四角玄能王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
彫刻ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ四角玄能王将(須佐製作所)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
電工レンチハンマー 土牛電工レンチハンマー土牛
3,698税込4,068
1本
当日出荷
全長(mm)290材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチールパイプ材質(グリップ)エラストマー樹脂
黒丸玄能(地型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(地型)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒先切金鎚 王将(須佐製作所)黒先切金鎚王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に関西地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業