カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hap-310j」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAP-310J用交換ホース 日平機器

    HAP-310J用交換ホース

    日平機器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760
  • ハンディーエアーリール 日平機器

    ハンディーエアーリール

    日平機器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • タフティーエアーリール 日平機器

    タフティーエアーリール

    日平機器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
    用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • リール ウォーターリール 10M 日平機器

    リール ウォーターリール 10M

    日平機器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
    ホース長さ(m)10仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)幅(mm)300カバーあり質量(kg)3.8高さ(mm)330奥行(mm)111呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8使用圧力(MPa)0.3キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12巻取形式自動
  • ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)

    日平機器
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース長さ(m)10
  • HAP-310JT用交換ホース 日平機器

    HAP-310JT用交換ホース

    日平機器
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740