カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド

HAP-310JT用交換ホース
日平機器¥15,980税込¥17,5781本当日出荷HAP-310J用交換ホースです。仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)9.5
タフティーエアーリール
日平機器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
タフティーエアーリール (ブレーキ付)黄
日平機器¥51,980税込¥57,1781台32日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。トラスコ品番386-7097使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
タフティーエアーリール (ブレーキ付)黒
日平機器¥51,980税込¥57,1781台32日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。トラスコ品番386-5576使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
タフティーエアーリール (ブレーキ付)青
日平機器¥51,980税込¥57,1781台32日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。トラスコ品番386-5609使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら