カテゴリ
- 制御機器(1,297)
- 基板用コネクタ(780)
- 角型コネクタ(259)
- コネクタ専用工具(17)
- ディスクリート(8)
- スイッチング電源関連商品(31)
- ナイロンコネクタ(128)
- 作業工具(9)
- 圧着工具本体(7)
- 電気材料(131)
- 電気部品その他関連用品(53)
- FA担当者のオススメ新商品(130)
- バイク純正部品(19)
- 学童・教育用品(15)
- トラック純正部品(7)
- メカニカル部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 清掃用品(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング(1,429)
- ホンダ(19)
- SPARKFUN(15)
- 三菱ふそう(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- RS PRO(4)
- Festo(4)
- omron(オムロン)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- VISION(2)
- Igus(イグス)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- BULGIN(1)
- MICROCHIP(1)
- SICK(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
「harting」の検索結果

Harting 丸型コネクタ
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個欠品中定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
Harting RJカプラ Cat6 シールド付き
ハーティング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = シールド付き長さ = 13.25mm幅 = 15.7mm深さ = 34.5mm
Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ
ハーティング¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様調整可能ラチェット:あり全長(mm)219圧着工具ラチェット併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
Harting ケーブル オス
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様ケーブル長 = 0.5mアクセサリタイプ = パネルフィードスルーケーブルコネクタのジェンダー = オス併用可能製品 = M12センサコネクタ
Harting おおい(シュラウド)
ハーティング¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = シュラウド併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 03シリーズ09 03併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプシュラウド
Harting ハウジング(ハウジング)
ハーティング¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ハウジング併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 02シリーズ09 02併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプハウジング
アダプタ, Harting ストレート
ハーティング¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●ボディ向き:ストレート●長さ:23.3mm●Harting M12プッシュプルアダプタ. HartingのこのプッシュプルM12アダプタは、堅牢で、振動のない確実な接続が可能です。このアダプタを使用すると、プッシュプル機能のない標準的なレセプタクルハウジングにプッシュプル機能を付加することができます。
Harting ロックレバー
ハーティング¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷タイプロックレバー、IDCタイプ:ロックレバー仕様オスヘッダ1つにつき2つのロックレバーを注文してください。. アクセサリ. IDCリボンケーブルコネクタ / ヘッダ用のアクセサリシリーズ: ; 693-5163 693-5163 : シングルロングロックレバーです。IDCメスコネクタ(ストレインリリーフ付き)用のヘッダに取り付けます。 ; 693-5176 693-5176 : シングルショートロックレバーです。IDCメスコネクタ(ストレインリリーフなし)用のヘッダに取り付けます。 ; 787-4704 787-4704 : 24極IDCメスコネクタ用のストレインリリーフクランプです。
Harting フード Han B シリーズ 32 B
ハーティング¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 32 BIP保護等級 = IP65ボディ向き = サイドエントリ
Harting インサート(インサート)
ハーティング¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = インサート併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプインサート
Harting 8ポート RJアダプタ Cat5e
ハーティング¥859税込¥9451個翌々日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 8配線構成 = ストレートスルー長さ = 25.3mm幅 = 31.2mm深さ = 13mm
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HARTING RJ Industrial シリーズ メス
ハーティング¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タイプジャック取付方式ケーブルマウントシリーズHARTING RJ Industrial端子種別IDCコンタクト数8ポール8PIP等級IP20オス・メスメスボディ向きストレート
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷シリーズHan-Modularオス・メスメス
Harting コネクタコンタクト シグナル
ハーティング¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタコンタクトタイプ = シグナル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
...