カテゴリ

  • 制御機器(210)
    • 基板用コネクタ(77)
    • 角型コネクタ(94)
    • コネクタ専用工具(9)
    • スイッチング電源関連商品(15)
    • ディスクリート(2)
    • ナイロンコネクタ(2)
  • 作業工具(6)
    • 圧着工具本体(6)
  • 電気材料(4)
    • 電気部品その他関連用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • バイク純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ

「harting」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティングHarting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグハーティング
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様調整可能ラチェット:あり全長(mm)219圧着工具ラチェット併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
Harting 丸型コネクタ ハーティングHarting 丸型コネクタハーティング
5,498税込6,048
1個
当日出荷
定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
Harting コネクタ M12 ハーティングHarting コネクタ M12ハーティング
249税込274
1個
翌々日出荷
仕様接続タイプ = M12併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタ
Harting Dinプラグ パネルマウント ハーティングHarting Dinプラグ パネルマウントハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Harting コードピン(コードピン) ハーティングHarting コードピン(コードピン)ハーティング
629税込692
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ09 06
Harting ロックレバー(ロックレバー) ハーティングHarting ロックレバー(ロックレバー)ハーティング
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting RJカプラ Cat6 シールド付き ハーティングHarting RJカプラ Cat6 シールド付きハーティング
2,698税込2,968
1個
欠品中
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = シールド付き長さ = 13.25mm幅 = 15.7mm深さ = 34.5mm
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 6 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ 6 Bハーティング
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting, 光ファイバコネクタ, LC ハーティングHarting, 光ファイバコネクタ, LCハーティング
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ形状LC
Harting 丸形コネクタ M12シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズハーティング
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM12
Harting Cat5e Lanケーブル ハーティングHarting Cat5e Lanケーブルハーティング
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
2,998税込3,298特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
Harting Cat6 ケーブル SF/UTP 黄 ハーティングHarting Cat6 ケーブル SF/UTP 黄ハーティング
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 Bハーティング
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 Bハーティング
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ケーブルクランプ (配線クリップ) ハーティングHarting ケーブルクランプ (配線クリップ)ハーティング
859税込945
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様色 = ナチュラルナチュラル
Harting フード Han B シリーズ 32 B ハーティングHarting フード Han B シリーズ 32 Bハーティング
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 32 BIP保護等級 = IP65ボディ向き = サイドエントリ
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズハーティング
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 37極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 37極ハーティング
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メスハーティング
3,298税込3,628
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスメス
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 Aハーティング
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 10 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ 10 Bハーティング
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting 8ポート RJアダプタ Cat5e ハーティングHarting 8ポート RJアダプタ Cat5eハーティング
819税込901
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 8配線構成 = ストレートスルー長さ = 25.3mm幅 = 31.2mm深さ = 13mm
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16Bハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han B シリーズ 32B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han B シリーズ 32Bハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極ハーティング
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 6極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 6極ハーティング
9,598税込10,558
1個
当日出荷
仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容フード、インサートコンタクト数6オス・メスオススレッドサイズM20
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 26極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 26極ハーティング
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 Bハーティング
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65スレッドサイズM32
産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/sハーティング
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Hartingハーティング
319税込351
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極ハーティング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極ハーティング
7,198税込7,918
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンタクト数10定格電流(A)16オス・メスオスタイプコネクタキットスレッドサイズM20
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極ハーティング
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 24B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 24Bハーティング
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極ハーティング
9,298税込10,228
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容ハウジング、インサートコンタクト数10オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 6極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 6極ハーティング
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズM20