絞り込み
刃長(mm)
- 45
- 30(45)
- 35(61)
- 40(82)
- 42(29)
- 48(49)
- 50(98)
- 52(29)
- 55(92)
- 60(109)
- 65(81)
- 70(79)
- 75(44)
- 80(38)
- 85(33)
- 95(28)
- 100(23)
- 150(44)
- 165(34)
- 180(35)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(19)
- 180~200未満(33)
- 200~220未満(7)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
刃部加工
- フッ素コート(1)
- 焼き入れ処理(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- コクヨ(1)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- 近正(16)
- カマキ(8)
- 盛光(7)
- 浅香工業(6)
- 長谷川刃物(4)
- 岡恒(4)
- サボテン(3)
- 美鈴(3)
- アルス(2)
- エスコ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 若獅子(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- trad(1)
- ALLEX(1)
- FREUND(フロイント)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「hasami」の検索結果

芽切鋏
岡恒(49件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
強力万能はさみ ミニ
(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に全長(mm)150刃長(mm)45材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン質量(g)96切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
ゴムホース専用ハサミ
ALLEX(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。全長(mm)218刃長(mm)45トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ質量(g)200タイプ一枚刃はさみ硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
アルスヌーボー(万能型・ステンレス)
アルス(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
美鈴 革切りはさみ 180mm
美鈴¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。全長(mm)180刃長(mm)約45材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
絶縁電工ハサミ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 耐電圧試験済みです。適合規格IEC60900トラスコ品番762-4531材質高炭素合金鋼全長(mm)157質量(g)100刃長(mm)45
絶縁はさみ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。適合規格IEC60900全長(mm)155全幅(mm)84刃長(mm)45切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
万能はさみ
BAHCO(バーコ)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。全長(mm)190刃長(mm)約45仕様ばね付材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー質量(g)130刃厚(mm)3
ステンアレンジはさみ
近正¥1,698税込¥1,8681丁翌日出荷フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。 高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。全長(mm)160色ブラック質量(g)60(キャップを含まず)刃長(mm)45材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
芽切鋏 箱入り
サボテン¥839税込¥9231個当日出荷超軽量65gで、Vリブ加工で耐久性もアップしました。Vリブ加工で耐久性がアップしました。HRC60度の高硬度です。用途野菜の芽切、収穫。材質刃部;刃物鋼,柄部;PP+TPE樹脂刃長(mm)45
MIM2
長谷川刃物¥619税込¥6811丁当日出荷しっかりにぎれてラクラク使える子供用はさみです。用途携帯用に。トラスコ品番853-3705材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)150刃長(mm)45繰り返し・詰め替え対応
アームレスラーハードニップス
長谷川刃物¥2,798税込¥3,0781個当日出荷針金・ひご切りに最適です。工場や現場作業など幅広く使用できます。全長(mm)195刃長(mm)45トラスコ品番363-6674質量(g)125切断能力アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎます。 刃の裏側のみのフッ素コートなので、見た目もきれい全長(mm)140刃長(mm)45仕様先細エスコ品番EA540HB-6材質ステンレス刃物鋼刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
万能鋏 フッ素 忍者
近正¥1,998税込¥2,1981丁3日以内出荷高級ステンレス刃物鋼に、特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味。高級フッ素加工でヤニやシール粘着が刃につきにくい。 ソフトグリップで手によく馴染み、指先にムリなく力が加わる。安心感があり強い衝撃にもビクともしない。カシメの部分の鋲にはステンレス鋼を使用。 摩擦に耐え、緩みやガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保つ。自然と手に良く馴染み、長時間の作業でも快適に使用できる。全長(mm)160刃長(mm)45仕様フラワー用ワイヤーカット付(番手18迄)材質刃/ステンレス刃物鋼+高級フッ素加工、柄/ソフトグリップ、キャップ/PP質量(g)60
アレンジはさみフッ素バイオレット
近正¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サビにくいステンレス刃。刃部に高級フッ素加工を施しているため、ヤニ・シブや粘着物のベタベタ等が付着しにくい。 刃元に♯18相当のワイヤーをカットな可能なギザ刃付き。ハンドルはソフトグリップを採用しており長時間の作業でも手が疲れにくい。全長(mm)160刃長(mm)45質量(g)60
グロワー2000 195mm
近正¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ギザ刃加工で束ね切りや枝の切断時に滑らずカット。グリップにグラスファイバー+エラストマー樹脂を採用し軽量で耐久性に優れ滑り止め効果があり手にフィットします。全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)150
枝切りばさみ YFSGS-01
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象枝刃渡り(mm)45
打物 剪定芽切
小林製鋏¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷軽い切れ味で手が疲れにくい剪定鋏です。見た目もアンティーク感がありオシャレ。用途庭木の剪定作業などに。全長(mm)185質量(g)177刃長(mm)45使用目的剪定
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)175使用目的生花、華道
メイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏
カマキ¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷切れ味・耐久性に優れた高炭素ステンレス刃物鋼使用。用途料理・工作・フラワーアレンジに!全長(mm)170刃渡り(mm)45質量(g)75使用目的フラワーアレンジ、工作、料理
ガーデニング鋏
アルス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)170刃長(mm)45仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工付属品刃カバー材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工質量(g)73使用目的手入れRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
シャインカットプラス
サボテン¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。全長(mm)170刃長(mm)45切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン質量(g)58使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
剪定鋏
ザクト¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から翌日出荷造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
オールステンレス収穫鋏 BP
近正(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)110