カテゴリ

  • 事務用品(1)
    • 事務用はさみ(1)
  • 作業工具(11)
    • 万能ハサミ(2)
    • 板金鋏/金切ハサミ(2)
  • 縫製用品(1)
    • ハサミ/カッター(1)
  • 農具(36)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
  • 48
  • 30(45)
  • 35(60)
  • 40(82)
  • 42(29)
  • 45(80)
  • 50(98)
  • 52(29)
  • 55(92)
  • 60(109)
  • 65(81)
  • 70(79)
  • 75(44)
  • 80(38)
  • 85(32)
  • 95(28)
  • 100(23)
  • 150(44)
  • 165(34)
  • 180(35)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1600~1800未満(1)
  • 1800~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • TRUSCO(2)
  • アルス(14)
  • 近正(9)
  • 盛光(6)
  • エスコ(4)
  • ALLEX(3)
  • 越路(3)
  • マック(1)
  • ムサシ(1)
  • サボテン(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • LOWE(ライオン)(1)
  • 国之長(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hasami」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ

    剪定鋏 アルミ柄

    モノタロウ(153件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
    用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)184刃長(mm)48切断能力(Φmm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)176使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
  • 芽切鋏 近正

    芽切鋏

    近正(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁ほか
    当日出荷
    細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
    用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)185刃長(mm)48材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)105使用目的収穫、摘果、摘花切断対象果樹、野菜
  • 剪定鋏ブイエス アルス

    剪定鋏ブイエス

    アルス(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
    用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 衝撃吸収芽切鋏 左利き用 サボテン

    衝撃吸収芽切鋏 左利き用

    サボテン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
    用途芽切りや収穫剪定。全長(mm)190刃長(mm)48仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的切り、剪定、収穫切断対象
  • 高級剪定鋏PRO アルス

    高級剪定鋏PRO

    アルス(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
    用途生木の剪定仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • アレックス スリム120 ALLEX

    アレックス スリム120

    ALLEX
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。 ハンドル部のリングは、感触がソフトなエラストマー樹脂を使用し、やさしい指あたりになっています。 板厚1.5mmで、携帯に便利です。
    用途事務用、携帯用全長(mm)120刃長(mm)48材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)10刃厚(mm)1.5切断対象コピー用紙、封筒、ビニール
  • アレックス スリム ALLEX

    アレックス スリム

    ALLEX
    849税込934
    1丁
    当日出荷
  • ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
    用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)全長(mm)178刃渡り(mm)48付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付

    アルス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)質量(g)1295表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り) TRUSCO

    万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)270刃長(mm)48トラスコ品番445-4022材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)460刃先右曲り
  • 高級剪定鋏PRO用替刃 アルス

    高級剪定鋏PRO用替刃

    アルス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
    用途生木の剪定使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン剪定ハサミ

    LOWE(ライオン)(7件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
    材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
  • ステン芽切鋏 尖直刃 BP 近正

    ステン芽切鋏 尖直刃 BP

    近正
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビに強いステンレス刃仕様。収穫物を傷つけにくい背砥丸加工。
    全長(mm)185刃長(mm)48質量(g)105
  • 糸切りはさみ(長刃) ALLEX

    糸切りはさみ(長刃)

    ALLEX(1件のレビュー)
    819税込901
    1丁
    当日出荷
    カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。 職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。 ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
    用途洋裁、和裁の糸切りに全長(mm)115刃長(mm)48仕様長刃トラスコ品番176-3319材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂質量(g)23板厚(mm)1.5
  • 剪定鋏ブイエス ロータリー アルス

    剪定鋏ブイエス ロータリー

    アルス(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
    用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ライトチョキズーム アルス

    ライトチョキズーム

    アルス(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
  • 万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(左曲り) TRUSCO

    万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(左曲り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    強力スプリングを内蔵しています。 刃はギザ付です。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
    全長(mm)270刃長(mm)48トラスコ品番445-4014質量(g)460材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム切断能力(mm)ステンレス板0.53刃先左曲がり材質(刃)クロムモリブデン鋼切断能力(mm)鋼板1.1切断能力(mm)鉄板0.7
  • ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス

    ライトチョキダブルズーム コンパクト

    アルス(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個(1.1kg)
    当日出荷
    女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
    用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型摘果鋏 刃先薄刃 BP 近正

    大型摘果鋏 刃先薄刃 BP

    近正
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃先で芽切作業、徒長枝の切断も可能な多機能鋏。
    全長(mm)195刃長(mm)48質量(g)130
  • 采園鋏 近正

    采園鋏

    近正(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    芽切ハサミに比べ刃厚があります。
    用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、トマトの収穫全長(mm)195刃長(mm)48トラスコ品番409-4883材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)130使用目的収穫切断対象アスパラ、トマト、ナス、玉ねぎ
  • マック剪定鋏ミニ マック

    マック剪定鋏ミニ

    マック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    女性でも握りやすい、小さめのハサミ。ラチェット式剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径 2cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本でこなせる、優れた剪定ハサミ
    材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165質量(g)125刃渡り(mm)48
  • 伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス

    伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き

    アルス
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
    用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ステン用 切箸厚物エグリ刃 盛光

    ステン用 切箸厚物エグリ刃

    盛光
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
    用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
  • [軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [軽量型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    6段階伸縮。軽量タイプ。カットキャッチ機構。グリップ開き角度2段階切替式。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。
    全長(m)1.8~4.1刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-42材質刃: 高炭素刃物鋼、柄:高強度アルミパイプ質量(g)1100
  • ライトチョキダブルズーム アルス

    ライトチョキダブルズーム

    アルス(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(1.1kg)
    欠品中
    わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
    用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1734~4100刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付きトラスコ品番485-0297質量(g)1140使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 園芸鋏 花パッチン アルス

    園芸鋏 花パッチン

    アルス(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
    用途混み合った場所や高所の剪定に全長(mm)620刃長(mm)48切断能力(mm)9仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9067質量(g)325使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm) エスコ

    1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)

    エスコ
    9,150税込10,065
    1個
    翌日出荷
    付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
    全長(m)1.77~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-35質量(g)1235材質(刃)高炭素刃物鋼
  • [軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [軽量型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    5段階伸縮。腕が疲れない超軽量タイプ。高強度アルミパイプ。毛虫・みの虫やとげなど触れずに安全に作業する事ができます。ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけでカンタンに伸縮できます。グリップ開き角度2段階切り替え式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。
    全長(m)1.75~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-30材質刃: 高炭素刃物鋼質量(g)810
  • スマートカット (伸縮なし) ムサシ

    スマートカット (伸縮なし)

    ムサシ
    3,698税込4,068
    1丁
    翌日出荷
    花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
    用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定全長(mm)1804切断能力(mm)8刃長(mm)48仕様伸縮なしトラスコ品番480-3957材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580本体寸法(mm)1804×69×38使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木アズワン品番64-8901-48
  • 大型園芸ハサミ 近正

    大型園芸ハサミ

    近正
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    刃先が鋭く強靭な刃です。植木ハサミ型なので操作が手軽です。軽くて丈夫なABS樹脂使用で、手によくなじむソフトなニギリ感です。
    用途剪定など。植木、花、野菜や青果の収穫。トラスコ品番409-4760材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:高衝撃ABS樹脂全長(mm)190刃長(mm)48
  • EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進)

    EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。 ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
    用途剪定用、剪定用全長(mm)175刃長(mm)48切断能力(mm)18トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂質量(g)117使用目的剪定用
  • ステンレスぶどう手曲り鋏 越路

    ステンレスぶどう手曲り鋏

    越路(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。
    用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)48材質ステンレス鋼替えバネバネ無し
  • ステン用切箸エグリ刃 盛光

    ステン用切箸エグリ刃

    盛光
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    切断能力(mm)鉄板0.6
  • 菜園鋏 尖直刃 袋入 近正

    菜園鋏 尖直刃 袋入

    近正(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    厚く、鈍角に付けているため欠けにくい丈夫な刃。
    全長(mm)195刃長(mm)48質量(g)130
  • 剪定鋏 B型(金止) 国之長

    剪定鋏 B型(金止)

    国之長
    7,598税込8,358
    1丁
    翌々日出荷
    鍛造造り
    用途庭木・果樹剪定用。最大切断能力(mm)10材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
  • Gクラシック 花パッチン アルス

    Gクラシック 花パッチン

    アルス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    [Gクラシック]ベストコレクション。 。切ったものがつかめ、手元に取り寄せることができるので、トゲのあるバラの剪定にも最適です。 。SGマーク認定製品。
    用途剪定作業に全長(mm)620質量(g)325刃長(mm)48使用目的剪定作業切断対象花・枝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芽切鋏 尖直刃 袋入 近正

    芽切鋏 尖直刃 袋入

    近正
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    収穫物を傷つけにくい背砥丸加工。
    全長(mm)185刃長(mm)48質量(g)105
  • カーボンチョキ アルス

    カーボンチョキ

    アルス
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
    用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菜園鋏 尖直刃ガード付袋入 近正

    菜園鋏 尖直刃ガード付袋入

    近正
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。
    全長(mm)200刃長(mm)48質量(g)140
  • 本職板金鋏 ハイスM1厚物直刃 330mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1厚物直刃 330mm

    盛光
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)350刃長(mm)48トラスコ品番853-4179