カテゴリ

  • 作業工具(14)
    • 万能ハサミ(2)
    • 板金鋏/金切ハサミ(2)
  • 農具(9)
  • 事務用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
  • 52
  • 30(39)
  • 35(53)
  • 40(70)
  • 42(29)
  • 45(75)
  • 48(45)
  • 50(91)
  • 55(87)
  • 60(107)
  • 65(75)
  • 70(75)
  • 75(41)
  • 80(37)
  • 85(29)
  • 95(28)
  • 100(21)
  • 150(39)
  • 165(32)
  • 180(34)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(6)
  • 400~450未満(1)
  • 1600~1800未満(2)
刃部加工
  • カーブ刃(2)
  • フッ素コート(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • TRUSCO(1)
  • 盛光(10)
  • アルス(4)
  • 近正(2)
  • 長谷川刃物(1)
  • 岡恒(1)
  • ALLEX(1)
  • ザクト(1)
  • 越路(1)
  • SBS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hasami」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)
長さ(mm)144刃渡り(mm)52仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称PLUS(プラス)[文具]
429税込472
1個
当日出荷
初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)左利き用はさみ
長さ(mm)144刃渡り(mm)52イエロー仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
植木鋏D型 岡恒植木鋏D型岡恒(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)200刃長(mm)52質量(g)215
ハードはさみ H-4 ALLEXハードはさみ H-4ALLEX
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。 刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。 軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。
用途皮、布、ビニール紐、工作用全長(mm)189刃長(mm)52仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能トラスコ品番176-3330材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)2.5
剪定鋏 ザクト剪定鋏ザクト
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から翌々日出荷
造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付SBS
899税込989
1個
当日出荷
根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
ステン用 切箸厚物柳刃 盛光ステン用 切箸厚物柳刃盛光
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸直刃 盛光切箸直刃盛光
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
直線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
ステンレス用切箸直刃 盛光ステンレス用切箸直刃盛光
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
電動剪定鋏スゴセン プロ アルス電動剪定鋏スゴセン プロアルス
69,980税込76,978
1台
当日出荷
剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
チカマサ ウルトラロッソG8 近正チカマサ ウルトラロッソG8近正
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
ソフトクッションで手の衝撃を吸収します。 ワンタッチストッパー付で、親指だけで開閉できます。 ヤニが付きにくい高級フッ素加工刃です。 アルミハンドルで強度がアップしました。
全長(mm)210刃長(mm)52切断能力(mm)-トラスコ品番497-1396材質刃:高級炭素刃物工具鋼/高級フッ素加工(切刃)・ハードクロムメッキ(受刃)、グリップ:アルミダイカスト
電動剪定鋏スゴセン ライト アルス電動剪定鋏スゴセン ライトアルス
39,980税込43,978
1台
当日出荷
剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
用途果樹造園の剪定作業。仕様(切り刃)3段刃仕様付属品ストラップ穴1個付き全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
鉄板ハサミ TRUSCO鉄板ハサミTRUSCO
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
長谷川 アームレスラー 平トタン用 長谷川刃物長谷川 アームレスラー 平トタン用長谷川刃物
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トタン板の切断に最適です。
全長(mm)215刃長(mm)52トラスコ品番363-6577質量(g)38
切箸厚物柳刃 盛光切箸厚物柳刃盛光
20,980税込23,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
厚板の曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物用エグリ刃 盛光切箸厚物用エグリ刃盛光
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
剪定鋏 近正剪定鋏近正
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GFブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみアルス
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7mアルス
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
打物 芽切鋏 越路打物 芽切鋏越路(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル
用途果樹・菜園用全長(mm)180刃長(mm)52材質鍛造炭素鋼替えバネA-302
本職板金鋏 SLD厚物柳刃 390mm 盛光本職板金鋏 SLD厚物柳刃 390mm盛光
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)415刃長(mm)52トラスコ品番853-4141
本職板金鋏 SLD左用柳刃 210mm 盛光本職板金鋏 SLD左用柳刃 210mm盛光
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
全長(mm)230刃長(mm)52トラスコ品番853-4161
切箸厚物エグリ300mm 盛光切箸厚物エグリ300mm盛光
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
全長(mm)310刃長(mm)52トラスコ品番853-4214
ステン用 切箸左用厚物柳刃 300mm 盛光ステン用 切箸左用厚物柳刃 300mm盛光
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
全長(mm)315刃長(mm)52トラスコ品番853-4326
切箸左用厚物エグリ 300mm 盛光切箸左用厚物エグリ 300mm盛光
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
全長(mm)310刃長(mm)52トラスコ品番853-4300