カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(128)
  • 安全用品(10)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)

「hataya led」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
    用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
  • 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド(12件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
    付属品専用ACアタプタートラスコ品番443-8728質量(kg)1.2消費電力(W)10構造防雨型全光束(Lm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)光源白色LED180個(10W)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)8電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水LED色使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • 20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド

    20W LED電球 ビームランプ型

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.315昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ

    ハタヤリミテッド
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    マグネットで壁面にも取り付け可能!
    トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1
  • 充電式LEDワークライト 10W COB GROZ

    充電式LEDワークライト 10W COB

    GROZ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
    用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様ポケットやベルトに付けるフック付トラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB電球の種類COB LED点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5エコロジー商品省エネ
  • AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド

    AC100V LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
    用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
  • ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ ハタヤリミテッド

    ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
    用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。トラスコ品番390-9646質量(kg)2.3タイプクリアレンズタイプ周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)19スイッチ照明ON/OFFスイッチあり定格100V・19Wコンセント形状2P×1個コード長さ(m)5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000光源使用LED30個(白色)フックフック付設置場所屋外連結数最大15灯耐水性防雨型使用場所屋外用明るさ(Lm)1450光色白色電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
  • LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチカンライト

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
    摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10電線太さ(mm2)0.75照明装置10W高輝度LED芯数2電線仕様-芯数2電球の種類LED
  • LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチポンライト

    ハタヤリミテッド
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
    仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
  • 50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
    用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個仕様二重絶縁、アースなしタイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CPL-2型三脚仕様二重絶縁、アースなし高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップスタンドライト ハタヤリミテッド

    LEDクリップスタンドライト

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
    仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コード電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
    用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト800

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
    用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
  • 45WLED電球 ハタヤリミテッド

    45WLED電球

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    45WLED作業灯用LED電球です。
    用途45W作業灯の交換球としてトラスコ品番183-0295質量(kg)0.66口金E39定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400入力電圧(V)AC90~240色温度(K)5000光源色昼白色アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
  • LED電球色シート ハタヤリミテッド

    LED電球色シート

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    329税込362
    1セット(2枚)
    当日出荷
    発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
    適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137耐水性防噴流タイプ
  • LEDマグネットスタンドライト ハタヤリミテッド

    LEDマグネットスタンドライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
    仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)485電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コードマグネット部寸法(mm)50.5×83.5電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ

    ハタヤリミテッド
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
    用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フレキシブルLEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    フレキシブルLEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    照明部がフレキシブルに曲げられるのでエンジンルームなどの入り組んだ狭所に最適です。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。また先端にマグネットが内蔵されているので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。専用の充電器は不要!最短5~6時間で充電できます!
    質量(kg)0.32消費電力(W)フレキシブルLED:15(HI時)、6(Low時)/トップライト:1/同時点灯:15.8全光束(Lm)Hi時:1520光源白色15.8W LED電池定格3.6V 5200mAhリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約5~6電源タイプ充電式防水仕様防雨使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)フレキシブルLED:Hi時/連続約2、Low時/連続約3、トップライト:最大約25、同時点灯:連続約1.7エコロジー商品省エネ
  • LED作業灯バイス ハタヤリミテッド

    LED作業灯バイス

    ハタヤリミテッド
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
    仕様構造W角ねじ付 75mmバイス適合機種LED作業灯(RGL型)質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDレンカライトS ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS

    ハタヤリミテッド
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
    用途道路・屋外夜間工事・防災・仮設・地下道・仮設トンネルなどに。周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線長さ(m)5フックあり耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用交換ランプ光色白色特性二重絶縁電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトマグネットホルダー ハタヤリミテッド

    LEDテープライトマグネットホルダー

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
  • 防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド

    防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
    用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電力(W)7定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2電球の種類LED
  • ハイブリッドLEDランプ(接地付) ハタヤリミテッド

    ハイブリッドLEDランプ(接地付)

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
    用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
  • LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。
    付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6設置場所屋外ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    長さ(mm)819カバー防眩カバー質量(kg)1.6構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6電球の種類LED点灯時間(時間)連続10エコロジー商品省エネ
  • 軽便LEDランプ用マグネットセット ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ用マグネットセット

    ハタヤリミテッド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式エコロジー商品省エネ
  • LED補助コードランプ ハタヤリミテッド

    LED補助コードランプ

    ハタヤリミテッド
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
    用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場にトラスコ品番149-2209材質樹脂全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)10スイッチあり口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2Cフックあり替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27エコロジー商品省エネ・長寿命
hataya led特集