絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 125V(2)
長さ(m)
- 0.7
- 0.2(3)
- 0.28(1)
- 0.5(5)
- 0.6(1)
- 1.2(2)
- 2(7)
- 3(3)
- 5(27)
- 6(2)
- 8(7)
- 10(41)
- 13(2)
- 15(11)
- 20(55)
- 27(2)
- 30(97)
- 33(7)
- 47(2)
- 50(20)
- 長さ(m)をもっと見る
使用場所
屋外(2)
特性
- 防水(2)
色
イエロー(2)
電線仕様
- VCT(3)
VCT
ブランド
- ハタヤリミテッド(3)
ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hataya」の検索結果

BFX延長コード
ハタヤリミテッド(21件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471色イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド¥8,898税込¥9,7881本当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P色イエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3