カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • コードリール(1)
    • 延長コード(2)
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(2)
長さ(m)
  • 0.7
  • 0.2(3)
  • 0.28(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 1.2(2)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 5(27)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 10(41)
  • 13(2)
  • 15(12)
  • 20(55)
  • 27(2)
  • 30(100)
  • 33(7)
  • 47(2)
  • 50(19)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • 防水(2)
  • 色イエロー(2)
電線仕様
  • VCT(3)
VCT
ブランド
  • ハタヤリミテッド(3)
ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hataya」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド
7,998税込8,798
1本
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避にイエロー仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
hataya led特集