カテゴリ

  • 電動工具(41)
    • コードリール/延長コード(41)
  • 電気材料(38)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(14)
コンセント形状
その他(4)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(5)
長さ(m)
  • 10
  • 0.2(3)
  • 0.28(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 0.7(3)
  • 0.9(1)
  • 1.2(2)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 5(26)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 13(2)
  • 15(12)
  • 20(55)
  • 27(2)
  • 30(100)
  • 33(7)
  • 50(18)
使用場所
  • 使用場所屋内(12)
  • 使用場所屋外(11)
特性
  • アース付(11)
  • 接地付(1)
  • 防塵(15)
  • 防水(8)
  • 防滴(1)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • VCT(24)
  • VCTF(13)
  • VSRF(1)
2PNCT・VCT・VCTF・VSRF
ブランド
  • ハタヤリミテッド(41)
ハタヤリミテッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hataya」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド延長コード 防雨型・3個口ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2トラスコ品番360-1480イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッドコードリール(ブレーカ付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッドコードリール コンパクトタイプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リールコンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)2材質円盤:鉄板製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内
屋外用FX延長コード ハタヤリミテッド屋外用FX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数3
SX延長コード(標準) ハタヤリミテッドSX延長コード(標準)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッドコードリール『JT-3』 200V接地付 10mハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7トラスコ品番327-4667パイロットランプ芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2特性防塵
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッドサンデーレインボーミニハタヤリミテッド(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5仕様防塵長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
屋外型延長コード ハタヤリミテッド屋外型延長コードハタヤリミテッド(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に電線長さ(m)10特性防雨イエロー電線仕様-種別VCT使用場所屋外トラスコ品番370-4408質量(kg)1.25コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避にイエロー仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
コードリール ハタヤリミテッドコードリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10電線仕様-種別VCTF仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線太さ(mm2)2
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付
電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント個数1質量(kg)1.2トラスコ品番453-7980コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCTF
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線長さ(m)10電線仕様-芯数2コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT
コードマックⅡ ハタヤリミテッドコードマックⅡハタヤリミテッド(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋内仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付トラスコ品番375-5151質量(kg)4.5定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極巻取形式自動巻き
延長コード(3個口) ハタヤリミテッド延長コード(3個口)ハタヤリミテッド
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として電線長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125Vレッド電線仕様-種別ソフトVCTFトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11コンセント個数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
NJ-Ⅱ ハタヤリミテッドNJ-Ⅱハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02トラスコ品番851-3589長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別ソフトVCT摘要エクスバンド付コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3電線色オレンジ
NJ-II 標準型 ハタヤリミテッドNJ-II 標準型ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
とび延長コード10m ハタヤリミテッドとび延長コード10mハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1台
欠品中
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10オレンジ電線仕様-種別ソフトVCT質量(kg)2.12コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3使用場所屋外
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1本
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
コードマックⅡ ハタヤリミテッドコードマックⅡハタヤリミテッド
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10特性防塵、接地付、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)トラスコ品番375-5169質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1本
当日出荷
用途屋内用コード長さ(m)10特性アース付使用場所屋内トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口アズワン品番64-4652-88
サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッドサンデーレインボーミニハタヤリミテッド(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10特性防雨、防塵電線仕様-種別VCT1使用場所屋外仕様防塵質量(kg)2.5定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)6芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
カーサリール ハタヤリミテッドカーサリールハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
当日出荷
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)6サイズ(mm)225×141×220使用場所屋内外兼用特性防雨巻取形式手動
コードマックⅡ(自動巻) ハタヤリミテッドコードマックⅡ(自動巻)ハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)5定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121電線太さ(mm2)1.25芯数2P接地巻取形式自動巻き
サンデーレインボーリール ハタヤリミテッドサンデーレインボーリールハタヤリミテッド
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。 アース付きVCT2.0sqのコードを採用。 コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。 特別感のあるブラックカラー採用。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど質量(kg)3.2定格電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206電線長さ(m)10電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドコードマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から10日以内出荷
ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3特性防塵巻取形式自動巻き
カーサリール ハタヤリミテッドカーサリールハタヤリミテッド
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
ライフスタイルに合わせたカラー屋外・屋内兼用!ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール
質量(kg)2電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内/屋外
コードマック2 単相100V 10m ハタヤリミテッドコードマック2 単相100V 10mハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6芯数二相電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド【OKS】フォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
当日出荷
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドコードマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
47,980税込52,778
1台
13日以内出荷
ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
コンセント個数3電線仕様-太さ(mm2)2特性防塵電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)5.2定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
hataya led特集