カテゴリ

  • 電動工具(27)
    • コードリール/延長コード(27)
  • 電気材料(22)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(10)
コンセント形状
その他(3)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(4)
長さ(m)
  • 5
  • 0.2(3)
  • 0.28(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 0.7(3)
  • 1.2(2)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 10(40)
  • 13(2)
  • 15(11)
  • 20(55)
  • 27(2)
  • 30(97)
  • 33(7)
  • 47(2)
  • 50(19)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • アース付(5)
  • 防塵(5)
  • 防水(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • VCT(9)
  • VCTF(2)
  • VCTFK(7)
  • その他(4)
2PNCT・VCT・VCTF・VCTFK・その他
ブランド
  • ハタヤリミテッド(27)
ハタヤリミテッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hataya」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチポンライト

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
    仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。バーガンディー質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • 防雨型2P延長コード5m レモンイエロー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード5m レモンイエロー

    ハタヤリミテッド
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3778質量(kg)1.02イエローコード長さ(m)5
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • とび延長コード ハタヤリミテッド

    とび延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
    オレンジ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT使用場所屋内仕様パイロットランプ付トリプルタップ
  • 2P接地付延長コード ハタヤリミテッド

    2P接地付延長コード

    ハタヤリミテッド
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。グレーブルー電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント個数3質量(kg)0.80トラスコ品番370-4483コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCTF特性防塵、アース付
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
    用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
    用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
  • フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用補助ケーブル

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
    電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4特性アース付
  • オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
    電線長さ(m)5ホワイト質量(kg)0.73定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66電線太さ(mm2)1.25ケーブル耐熱ゴムコード巻取形式自動巻き
  • マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    特性アース付トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87
  • ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー ハタヤリミテッド

    ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー

    ハタヤリミテッド
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.77トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
  • リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    リーラー 手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
    電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
  • ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー ハタヤリミテッド

    ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.77トラスコ品番827-5580種別耐熱コードアイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
  • パーソナルリール ハタヤリミテッド

    パーソナルリール

    ハタヤリミテッド
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
    熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
    質量(kg)0.73エメラルドグリーン電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66定格(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別耐熱ゴムコード心数(C)2使用場所屋内
  • 遮断電流値可変設定形 ELB BOX ハタヤリミテッド

    遮断電流値可変設定形 ELB BOX

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
    質量(kg)1.8仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • シャリル手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    シャリル手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
    電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
  • 80WLEDボールライト(屋外用) ハタヤリミテッド

    80WLEDボールライト(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
    寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド

    ぴよりんオートマッキー

    ハタヤリミテッド
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
    質量(kg)0.8定格製品:125/7(V/A)コンセント形状2P×2個電線長さ(m)5温度センサー電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)
  • 金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ) ハタヤリミテッド

    金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)

    ハタヤリミテッド
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
    用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。質量(kg)2トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子
  • 防災用120W ハタヤリミテッド

    防災用120W

    ハタヤリミテッド
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
    付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05
hataya led特集