カテゴリ

  • 電動工具(10)
    • コードリール/延長コード(10)
  • 電気材料(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(6)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • 防水(1)
  • 色グレー(2)
電線仕様
  • 2PNCT
  • 2CT(1)
  • 3PNCT(3)
  • VCT(157)
  • VCTF(18)
  • VCTFK(12)
  • VSRF(1)
  • WCT(1)
  • WRCT(2)
  • その他(6)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(10)
ハタヤリミテッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hataya」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカーリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
    付属品ネームプレート定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
  • 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド

    配膳車専用コードマック(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    床を這うコードを配膳車から追放します。
    質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • 病院「配膳車」専用自動巻コードリール ハタヤリミテッド

    病院「配膳車」専用自動巻コードリール

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
    トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
  • 防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。
    質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
  • 戦力リール(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    戦力リール(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    31日以内出荷
    プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
    定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
  • 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド

    防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド
    229,800税込252,780
    1台ほか
    31日以内出荷から45日以内出荷
    電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
  • アースリール ハタヤリミテッド

    アースリール

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
    定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
  • ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッド

    ケーブルリール(200V)(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
    電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
    定格電流(A)440V/60A、3P+E電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
hataya led特集