カテゴリ

  • 店舗什器・備品(7)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「hatbox」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼箱 サークルボックス HEIKO貼箱 サークルボックスHEIKO(3件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
円筒形のかぶせ箱です。ギフトボックスとして。
材質紙管+特殊紙
ハットボックス(あと施工仕様) ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様)ワールド工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
バルブボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)バルブボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
バルブボックス モノタロウバルブボックスモノタロウ(16件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護材質本体:PVC、蓋:PP本体:黒、蓋:青
ハットボックス(埋設仕様) ワールド工業ハットボックス(埋設仕様)ワールド工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
ナイスハット Hタイプ カワグチナイスハット Hタイプカワグチ(8件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ふぁるかたぼっくす HEIKOふぁるかたぼっくすHEIKO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
その他【冷凍】×
貼箱 HEIKO貼箱HEIKO(5件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
サークルBOX LL 東京堂サークルBOX LL東京堂
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。材質分類花器 ベース寸法(Φ×高さH)(cm)内22×9.8/22.5×10.5
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(53件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10箱)ほか
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
フリーBOX HEIKOフリーBOXHEIKO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10箱)
当日出荷
表面が白い段ボール材質の無地箱です。 組立式(フタ・身一体式) 再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
PET円筒ケース(クリスタルボックス) HEIKOPET円筒ケース(クリスタルボックス)HEIKO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET
多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)ダイマツ(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
バルブボックス SSV-B 前澤化成工業バルブボックス SSV-B前澤化成工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
サークルBOX M 東京堂サークルBOX M東京堂
839税込923
1個
6日以内出荷
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。材質分類花器 ベース
バルブBOX 水空間バルブBOX水空間(7件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXATBU HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXATBUHAMMOND
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 99 mm高さ = 20 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 99 x 20 x 51mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
サークルBOX SS 東京堂サークルBOX SS東京堂
519税込571
1個
6日以内出荷
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。材質分類花器 ベース寸法(cm)内寸:Φ9×内寸H3.8寸法(Φ×高さH)(cm)Φ9.5×H4.6
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)ホーコス
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
用途歩行用材質SUS304
貼箱 サークルボックス HEIKO貼箱 サークルボックスHEIKO
16,980税込18,678
1箱(16個)ほか
3日以内出荷
材質紙管+特殊紙