カテゴリ
- 作業工具(22)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hazet 992」の検索結果

TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
KTC(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
TORXビットソケットセット
ハゼット¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
TX ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ショートヘキサゴンソケット
ハゼット(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
1/4差込 ヘックスソケット
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
ロングヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷ロングタイプ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8