カテゴリ
- 作業工具(67)
- 整備工具・収納(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hazet t」の検索結果

Tハンドル六角棒レンチ
ハゼット¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
アンテナ式マグネットバー
E-Value(15件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷手の届かない場所でも簡単キャッチ!! 狭い場所でもマグネットでピックアップ。 6段階伸縮自在 携帯に便利なクリップ付き。吸着能力(g)(最大)500
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
(100件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ヘキサゴンレンチ
KTC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
コンビネーションレンチ
ハゼット(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
Tハンドル六角棒レンチ
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
T型スライドハンドル 差込角12.7mm
ハゼット¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット
ハゼット¥10,980税込¥12,0781個当日出荷1/4差込のT型ラチェットハンドル。ギア数20ギア。エクステンションバーと一緒に使えば、早回しT型レンチとして使用可能。クリックリリースプッシュボタン付。トラスコ品番439-4763全長(mm)100質量(g)70差込角(mm)6.35
T型スライドハンドル 差込角6.35mm
ハゼット¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ
T型スライドハンドル 差込角9.5mm
ハゼット¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用差込角(mm)9.5全長(mm)198トラスコ品番439-5514材質/仕上クロームバナジューム質量(g)158表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
T型スライドハンドル 差込角19.0mm
ハゼット¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)19全長(mm)200トラスコ品番128-2426表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型スライドハンドル 差込角25.4mm
ハゼット¥45,980税込¥50,5781丁6日以内出荷差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)25.4全長(mm)700トラスコ品番128-2578表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
ロングコンビネーションレンチ
ハゼット¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷から翌々日出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
TグリップHEXレンチ No.6500-L
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スライドハンマー
ハゼット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
タイヤレバー
ハゼット¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
インパクト用TORXビットソケットレンチ
ハゼット(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
ロングコンビネーションレンチ
ハゼット¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷から9日以内出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイヤレバー(プラスチックプロテクター付)
ハゼット¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。 ホイールを保護する樹脂プロテクター付です。トラスコ品番584-4452材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)500質量(g)711
コンビネーションレンチセット
ハゼット¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番828-0630セット内容10、13、14、17、19、24、27、32mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スタッドボルトアダプターセット
ハゼット¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210